カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(87)
- IDEC(和泉電気)(19)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- Kawasaki(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- 東尾メック(9)
- ホンダ(7)
- コクヨ(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- Vesrah(5)
- ニッサン(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- エスコ(4)
- スズキ(4)
- DNライティング(4)
- リンナイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
「vd-002」の検索結果

バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から63日以内出荷放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-D
omron(オムロン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から63日以内出荷三相2線切りを可能にするユニット。 三相ヒータの2線切りに便利。 施工性を向上させます。品名短絡ユニット
ファイバセンサ バリューパック E3X-V
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)