カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(61)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • VISHAY(5)
  • GIKEN(川口技研)(4)
  • スーパー工業(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
  • brembo(2)
  • ATEN(2)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • 明邦化学(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • PIAA(1)
  • GMB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs4-3」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 視覚認識 omron(オムロン)

    視覚認識

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 瞬停対策ブロック omron(オムロン)

    瞬停対策ブロック

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
  • Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
    仕様画像センサ撮像素子(適合最大)1インチマウントCマウント
  • レンズオプション omron(オムロン)

    レンズオプション

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から107日以内出荷
  • Cマウントカメラ用高解像度レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度レンズ

    omron(オムロン)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から107日以内出荷
  • Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から107日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
    付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
  • セーフティライトカーテン F3SJ-E omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-E

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能
    付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間(ON→OFF)15ms以下(OFF→ON)70ms以下(安定入光時)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m芯数:投光器側5芯、受光器側6芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作制御出力:入光時ON耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1セットほか
    37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    用途脚、人体通過検出、存在検知付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1セットほか
    37日以内出荷
    付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
  • Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1個
    62日以内出荷
    種類Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ光学倍率0.75x、WD133.9mm、1.0x、WD114mm
  • Cマウントカメラ用高解像度レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度レンズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1台
    87日以内出荷
    マウントCマウント
  • Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    107日以内出荷