カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- アルス(2)
- SHARKOON(2)
- アルスコーポレーション(2)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- KSフィルター(1)
- ATEN(1)
- Banner(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vs8r」の検索結果
特価

スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90