カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CONTEC(コンテック)(2)
- DiodesZetex(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Manfrotto(2)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ROHM(3)
- SPARKFUN(2)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- イトーキ(41)
- イマオコーポレーション(3)
- サワダ製作所(6)
- ニシキ工業(4)
- ホンダ(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 山本電機製作所(2)
- 日本モレックス(molex)(3)
- ブランドをもっと見る
「vtt」の検索結果

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下