カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ATHENA(アテナ)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- REX(レッキス工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(13)
- エバオン(3)
- オーエッチ工業(2)
- カナフジ電工(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ネグロス電工(5)
- ハスクバーナ(3)
- ビクセン(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- メディアカバーマーケット(6)
- ロイヤル化成(2)
- 中橋製作所(2)
- 富士変速機(4)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る
「vx-5」の検索結果

オールメタル&長距離タイプ E2V-X□
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下