カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
- 協和ハーモネット(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 富士電機(6)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- EPSON(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ミヤナガ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「w3f2」の検索結果

ピッキングセンサ
omron(オムロン)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100
ピッキングセンサ F3W-E
omron(オムロン)¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適ピッチ(mm)(光軸)25標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式応答時間動作・復帰:各100ms以下消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)耐油PVC保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)860検出幅(mm)50光源(発光波長)赤外発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h