カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- brother(ブラザー)(8)
- CKD(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(8)
- MAZDA(マツダ)(27)
- MURATA(村田製作所)(12)
- Qlight(119)
- SMC(564)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- エスコ(11)
- サトーパーツ(4)
- シンコー(16)
- ダイヘン(11)
- テンパール工業(8)
- フクビ化学(12)
- メディアカバーマーケット(9)
- 未来工業(16)
- 象印マホービン(9)
- ブランドをもっと見る
「wb02」の検索結果

デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から70日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
D2EW ポスト 1b ロング圧入端子(フォーク形) 通常品
omron(オムロン)¥229税込¥2521個62日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格通常品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様ロング圧入端子(フォーク形)
セレクタスイッチ A30NWP
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NW
omron(オムロン)¥2,198~税込¥2,418~1個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
D2EW ポスト 1b リード線付(下出し形) 通常品
omron(オムロン)¥299税込¥3291個88日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格通常品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(下出し形)
D2EW ポスト 1b リード線付(左出し形) 通常品
omron(オムロン)¥299税込¥3291個88日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格通常品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(左出し形)
D2EW ポスト 1b リード線付(右出し形) 通常品
omron(オムロン)¥299税込¥3291個88日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格通常品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(右出し形)
D2EW ポスト 1b リード線付(下出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥319税込¥3511個98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55 / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(下出し形)
D2EW ポスト 1b はんだづけ端子 安全規格認証品
omron(オムロン)¥259税込¥2851個98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55 / 複振幅1.5mm端子仕様はんだづけ端子
D2EW ポスト 1b リード線付(左出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥319税込¥3511個98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55 / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(左出し形)
D2EW ポスト 1b リード線付(右出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥319税込¥3511個98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(右出し形)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら