カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ミツウマ(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 未来工業(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wbl-27」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D2HW ロングポスト左 アール・リーフ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ロングポスト左 アール・リーフ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    97日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付ロングポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子プリント基板用 アングル形機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5