カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(1,222)
- ニッサン(111)
- MAZDA(マツダ)(25)
- IKO(日本トムソン)(17)
- ナベヤ(10)
- ホンダ(9)
- CKD(7)
- ライフ住器(6)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 内外電機(3)
- オンダ製作所(3)
- イトーキ(3)
- 田村総業(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- Xacti(3)
- キングジム(2)
- 潤工社(2)
- タカチ電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「wl100」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から107日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)