カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wlca2-le」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
関連キーワード
検出・センサカテゴリ