カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ALBA(アルバ)(1)
- AMPHENOL(1)
- FPC(1)
- KSフィルター(2)
- NTB(1)
- pewag(1)
- SBS(1)
- SK11(2)
- TOA(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オムロンヘルスケア(4)
- サン電子(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 山洋電気(1)
- 相原電機(1)
- 麻場(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wp-4s」の検索結果
特価

スタンダードタイプ近接センサ E2B
omron(オムロン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz
omron(オムロン)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:805-4973アズワン品番65-7301-36