カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- シンコー(1)
- オンダ製作所(1)
「wpts-01」の検索結果

プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から111日以内出荷付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)