カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 東洋技研(4)
- Aratas(旧:omron)(3)
- 三菱電機(2)
- ワゴジャパン(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- インタフェース(1)
- 東朋テクノロジー(1)
「xc-t34b2」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
omron(オムロン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)