カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- マキタ(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ステルスマウント(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- サンヨーナイロン(2)
- アルインコ(1)
- SMC(1)
- オリンパス(1)
- SONY(ソニー)(1)
- タンガロイ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- 未来工業(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- ブランドをもっと見る
「xgt」の検索結果
特価

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min温度特性0.005%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT
omron(オムロン)¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷から62日以内出荷付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)