カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ALBA(アルバ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- SANDVIK(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- サンドビック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 多摩電子(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 神津精機(1)
- RS PRO(1)
「xm3a」の検索結果

Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)鋼処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)