カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • イワタ(ソフト)(181)
  • MOXA(28)
  • StarTech.com(27)
  • ロゴヴィスタ(14)
  • サンワサプライ(10)
  • がくげい(10)
  • エレコム(8)
  • ニュートン(8)
  • 彗星電子システム(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • イーメディア(4)
  • AHS(4)
  • タイムリー(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • グリーンハウス(3)
  • ラトックシステム(3)
  • コガネイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp2000」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接点信号入出力カード omron(オムロン)

    接点信号入出力カード

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
  • サポートソフトZEN omron(オムロン)

    サポートソフトZEN

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
    仕様Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版)備考ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
  • USB-シリアル変換ケーブル omron(オムロン)

    USB-シリアル変換ケーブル

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
    質量(g)約100規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠消費電流(mA)70使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
  • プログラマブルターミナル用サポートツール omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル用サポートツール

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    種類サポートツール
  • CAMデータ作成ツール omron(オムロン)

    CAMデータ作成ツール

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    種類FAシステム機器/プログラマブルコントローラ
  • セーフティコントローラ G9SP omron(オムロン)

    セーフティコントローラ G9SP

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    簡単なプログラミングで安全制御を実現。スタンドアロンの安全コントローラ。G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意。標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能。イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能。非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能。設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意。ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品
  • ミドルウェア WS02 omron(オムロン)

    ミドルウェア WS02

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    81日以内出荷
    仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
  • CompoNetマスターボード(PCIバス用) omron(オムロン)

    CompoNetマスターボード(PCIバス用)

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    81日以内出荷
    仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版)消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V)使用周囲温度(℃)0~55
  • DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェア omron(オムロン)

    DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェア

    omron(オムロン)
    77,980税込85,778
    1個
    81日以内出荷
    仕様ソフトウェア対応OS:Windows 2000(Service Pack2以降)/XP/Vista/7(32bit)種類コンフィグレータ
  • FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    81日以内出荷
    仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CDライセンス数1ライセンス版
  • SYSMAC OPC Server omron(オムロン)

    SYSMAC OPC Server

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    111日以内出荷
    仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H