カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ギケン(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KVK(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • モトユキ(1)
  • リンナイ(1)
  • MOXA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs-105」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3Fomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から109日以内出荷
保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)omron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
適合コネクタ付ケーブル omron(オムロン)適合コネクタ付ケーブルomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
防水コネクタ XS4シリーズ omron(オムロン)防水コネクタ XS4シリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
121日以内出荷