カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- FENIX(フェニックス)(1)
- WUBEN(ウーベン)(4)
- biocision(6)
- brembo(2)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- RS PRO(43)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SPARKFUN(8)
- StarTech.com(46)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- TRUSCO(1)
- コーニング(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スズキ(2)
- ゼブラ(1)
- ホンダ(4)
- 神沢精工(2)
- ブランドをもっと見る
「xtar」の検索結果
特価
関連キーワード

インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル
omron(オムロン)¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷The Omron incremental rotary encoders are IP64 (improved oil-proof construction with sealed bearings) standard encoders, having maximum permissible speed upto 6,000 r/min .These pre wired model encoders are vibration and shock resistant and are made up of aluminium .Incremental model External diameter of 50 mm Resolution of up to 2,000 ppr仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●電源電圧:24 V dc●コード番号:215-3300アズワン品番65-7273-57
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら