カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- YFS(19)
- ヤマショウ(17)
- Laccu(10)
- スバル(7)
- ノーブランド(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ケージーパルテック(3)
- Vesrah(3)
- MDF(エムディーエフ)(3)
- YARD FORCE(3)
- パルステンレスレール(3)
- SMC(2)
- デンゲン(2)
- Verity(ベリティ)(2)
- 大和産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「yfs」の検索結果

ブラケットキット Omron 取付け金具
omron(オムロン)¥939税込¥1,0331個当日出荷仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源