カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(71)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- オンダ製作所(8)
- GAONA(ガオナ)(7)
- TRUSCO(4)
- ノーリツ(4)
- ヤンマー(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 日本電興(3)
- 三菱(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- カクダイ(2)
- ドリテック(2)
- テスコム(2)
- キッコーマン(2)
- 東洋佐々木ガラス(2)
- アラミック(2)
- ブランドをもっと見る
「yuko」の検索結果

耐油光電センサ E3ZR-C
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下