カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(11)
- 三菱ふそう(5)
- UDトラックス(5)
- スズキ(2)
- 日本ファイリング(2)
- イトーキ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- モートーン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コンドーテック(1)
- タカギ(1)
- デビルビス(1)
- アメリカン電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JAPPY(1)
- 山田照明(1)
- サンエレメント(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- ブランドをもっと見る
「z0209」の検索結果

サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781本32日以内出荷から63日以内出荷保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)