カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(112)
  • ホンダ(57)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(50)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • パイオニア(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • エスコ(4)
  • 河村電器産業(4)
  • Vesrah(3)
  • プラス[家具](3)
  • GB[制御機器](3)
  • CKD(2)
  • ぺんてる(アストラム)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • JTC(2)
  • brembo(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zl6」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から69日以内出荷
透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 omron(オムロン)透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-Lomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ omron(オムロン)小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から69日以内出荷
検出・センサカテゴリ