カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ホンダ(97)
- SMC(67)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- 神津精機(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- AISIN(1)
「zm07」の検索結果

ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から67日以内出荷保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下