カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
「zv2-na2-2」の検索結果

汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2
omron(オムロン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下