カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
「zx-em07m」の検索結果

スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から66日以内出荷付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h