カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zx2-lda」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ  アンプユニット ZX2 omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品取扱説明書質量(g)約350(梱包状態)出力リニア出力電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min表示灯動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回測定周期(μs)150耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • スマートセンサ 通信インターフェースユニット omron(オムロン)

    スマートセンサ 通信インターフェースユニット

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下接続方式USBコネクタ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート保護回路電源逆接続保護表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
  • スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
  • スマートセンサ 演算ユニット ZX2シリーズ omron(オムロン)

    スマートセンサ 演算ユニット ZX2シリーズ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)ABS耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
  • 取り付け用ハードウェア 取扱説明書 ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3 omron(オムロン)

    取り付け用ハードウェア 取扱説明書 ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8052アズワン品番65-7267-49
  • アンプユニット 取扱説明書 ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3 omron(オムロン)

    アンプユニット 取扱説明書 ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8053アズワン品番65-7280-61