カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- Bishamon(スギヤス)
- ビシャモン(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- スギヤス(1)
- アガトン(1)
「bm08-46」の検索結果
特価

ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg
Bishamon(スギヤス)¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661材質本体高張力鋼板(鉄)ブレーキ有無無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220