カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MIXI
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
MIXI
MIXIのページです。MIXIは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイト
MIXI¥89,800税込¥98,7801台6日以内出荷会話AIロボット「Romi(ロミィ)」は、株式会社MIXIが開発した。手のひらサイズのコミュニケーションロボットで、。自然な会話を楽しめるのが最大の特徴です。独自のAIがユーザーの発言に応じてその場で返答を生成するため、。毎回異なるリアクションが返ってきて飽きにくく、。まるで人と話しているような体験ができます。視覚機能や長期記憶、自然な相づちなどが追加され、。より人間らしいやり取りが可能に。撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、。感情表現も豊かで、ペットのような癒し効果もあります。一人暮らしの方、高齢者、発達障害のある方、。子どもとの会話練習をしたい家庭など。孤独感の軽減や、日常のちょっとした会話相手として、。心の支えになる存在としてオススメです。付属品ACアダプター(DC5V/3.0A)、USBケーブル(長さ約1.5m)仕様カメラ有りその他【駆動部】2軸色ホワイト質量(g)400スイッチパワーボタン、音量ボタン(+、-)、リセットボタン電源DC5V/3.0Aセンサータッチセンサー/照度センサー/加速度ジャイロセンサー保存温度(℃)-20~45バッテリーリチウムイオン電池(3.7 V/2875 mAh)ディスプレイ2.4型/QVGAバッテリー容量(Ah)2875使用CPUQuad Core 1.6GHzLED【充電確認LED】パワーボタン左横に1箇所【コミュニケーションLED】底面に15箇所動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(ただし結露のないこと、および35℃における湿度は65%以下)保存湿度(%)10~90(ただし結露のないこと、および45℃における湿度は20%以下)BluetoothBluetooth(R)5.4準拠音声入力マイクロホン × 3音声出力スピーカー充電端子USB Type-C(TM)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4GHz,5GHz)