絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

清和光学製作所

清和光学製作所のページです。清和光学製作所は、オフィスサプライ、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高解像物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所高解像物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
299,800税込329,780
1個
26日以内出荷
Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズCマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他
作動距離(mm)65
結像鏡筒 清和光学製作所結像鏡筒清和光学製作所
899,800税込989,780
1個
41日以内出荷
12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。
マウントMS-625-B、MS-635-B
粗微動フォーカスマウント 清和光学製作所粗微動フォーカスマウント清和光学製作所
139,800税込153,780
1個
26日以内出荷
ポール取付式粗微動フォーカスマウント 同軸の粗微動調節機能付きΦ29.5mmの鏡筒をホールドするタイプの他に、カメラマイクロスコープを固定できる取付板がついたタイプがございます。
適合鏡筒:MS-200-TWL MS-200-TCD26.5他ストローク(mm)±15穴径(Φmm)25動作方式スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式微動機構(調整範囲)3μm/1scale
粗動フォーカスマウント 清和光学製作所粗動フォーカスマウント清和光学製作所
64,980税込71,478
1個
21日以内出荷
ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます。
適合鏡筒:MS-501、502、507、524Nシリーズストローク(mm)±25穴径(Φmm)ポール:25/鏡筒ホルダー:29.5動作方式スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式適合スタンドMS-701、703、705、MS-25-B、MS-24-B、PSシリーズ
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
作動距離(mm)120マウントCマウントデバイス2/3インチ以下
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷
WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
マウントCマウント
無限遠補正広視野対物レンズ 清和光学製作所無限遠補正広視野対物レンズ清和光学製作所
85,980税込94,578
1個
26日以内出荷
高画素化が進むカメラに対応した超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください
無限遠補正対物レンズ 清和光学製作所無限遠補正対物レンズ清和光学製作所
51,980税込57,178
1個
26日以内出荷
ユニバーサルスタンド 清和光学製作所ユニバーサルスタンド清和光学製作所
64,980税込71,478
1台
21日以内出荷
機械取付け用マグネットタイプ
仕様●ヒンジ:180°●使用フォーカスマウント:MS-601、MS-602、MS-625シリーズ高さ(mm)412移動距離(mm)上下:300、前後:50(ラック&ピニオン)、水平:250
ポールスタンド 清和光学製作所ポールスタンド清和光学製作所
30,980税込34,078
1台
21日以内出荷
作業用のスタンドとして、光学系、フォー力スマウント、メカニ力ルステージなどを取り付けて使用します。
ズーム鏡筒 清和光学製作所ズーム鏡筒清和光学製作所
132,980税込146,278
1個
26日以内出荷
MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。
倍率0.7X-4.5X分解能(μm)11.6-4.9作動距離(mm)92.3解像力中心:86-204LP/mmマウントCマウント被写界深度(mm)1.8-0.13デバイス1/2インチ以下
f=200mm結像鏡筒 清和光学製作所f=200mm結像鏡筒清和光学製作所
263,980税込290,378
1個
26日以内出荷
無限設計 f=200mmチューブレンズ入り鏡筒です。明視野での高精細な観察が可能です。カメラの対応サイズは既存の1.1インチに加え、カメラデバイスサイズΦ18mmにも対応いたします。また、YAG第1 ~ 3高調波(355、532、1064nm)にあわせて補正しています。可視対物以外にも紫外対物(NUV、DUV)や赤外対物(PEIR)に対応しています。
マウントMS-625-A、S-635-A、MS-605-A