カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AXPRO
- ラムマウント(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- StarTech.com(2)
- CIO(2)
- DENALI(1)
「axpro」の検索結果

高速切断機
AXPRO¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1450電源コード(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20砥石取付軸(Φmm)25.4