カテゴリ
- 作業工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- TOUGH BUILT
- APLUS(クマモト)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- CKD(12)
- EPSON(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- JVC(1)
- KSフィルター(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- SMC(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ひめじや(1)
- ノーリツ(5)
- レイ・アウト(45)
- 東洋技研(6)
- 東進電機工業(3)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「tb-4h」の検索結果
特価

ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM
TOUGH BUILT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。トラスコ品番681-5567全長(mm)175色黒刃厚(mm)0.6
ユーティリティナイフブレード 30枚パック
TOUGH BUILT¥1,098税込¥1,2081丁(30枚)当日出荷耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
ユーティリティナイフ
TOUGH BUILT¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6
折りたたみ式プルソー
TOUGH BUILT¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ブレードを折りたたみコンパクトに収納できます。17TPIのエッジ(細かい目)と7-10TPIのエッジ(荒い目)を備えたダブルエッジブレードにより、複数の仕上げカットが可能です。トラスコ品番681-5568材質スチール全長(mm)355色黒刃長(mm)254
360ポケットレベル
TOUGH BUILT¥6,300税込¥6,9301個6日以内出荷回転式気泡管を採用し様々な角度の水平測定に対応。頑丈な金属ボディを採用。約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びにも便利。強力マグネット搭載で金属面へしっかり固定可能。V溝エッジによりパイプなどの曲面にも安定してフィット。用途TOUGHBUILTプロ仕様 マグネット水平器。