オフィスサプライ (10) バイク用品 (7,861) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: WOBKEYすべて解除
WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列) WOBKEY 欠品中
雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を搭載しており、KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。CNC削り出し加工による高級感のある筐体トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。3Way接続・大容量バッテリー有線接続/2.4G無線接続/BT接続の3モード接続対応、さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。VIA対応Web Driver「VIA」対応で、ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はウェブで済ませます。※.jsonファイルを取り込むことが必須です。
その他 【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.6mm (±0.04) 質量(g) 2000 タイプ リニア スイッチ 【キースイッチ】KAILHココアスイッチ(ルブ済み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×136×40 接続方法 有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth) キー配列 日本語配列 バッテリー容量(mAh) 7000
Rainy75 Pro WOBKEY 5日以内出荷
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズコンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他 【初期押下圧】45±5gf 付属品 キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 材質 6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm) 3.6±0.04 タイプ リニア スイッチ KAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み 本体質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×135×35 接続方法 USB有線+2.4G無線+BT 加工 CNC 作動 2.0mm(±0.4) バッテリー容量(mAh) 7000(Proモデル対応最大900時間) スプリング長(mm) 22 インターフェイス Type-C
Crush80 Pro WOBKEY 5日以内出荷
従来のネジ止めデザインと違い、Crush80ではキャッチボール式のケースデザインを採用しており、僅か5秒で取り外せるケースで、キーボードのメンテナンスや改造がより簡単に。・心地良いタイピング評判の高いKailh COCOA Switch搭載しており、さらに優れた内部構造(ガスケットマウント&複層の消音フォーム)と組み合わせることであなたに最高に心地良いタイピングを提供します。・こだわりのある作り筐体の素材として、6063アルミニウム合金に高精度なCNC削り出し加工により高級感のある表面を演出します。・多彩なカラーバリエーションCrush80Proでは最大10種類のカラーバリエーションを展開しており、きっとあなた好みの一台と出会えます。・色鮮やかなARGB1600万色の豊富なライティングカラーを備えたCrush80は、バックライトだけでなく、正面のLOGO部分やキーボードの左右サイド側にライトバーデザインを施されており、あなたのデスクトップをより色鮮やかに光らせます。
その他 【初期押下圧】40±5gf 付属品 収納バッグ、Crush80キーボード本体、キャッチボール用ネジ、中枠用ネジ、日本語・英語マニュアル ケーブル、スイッチプラー、収納袋、交換用スイッチ×3、シリコンパッド×4、シリコン製ゴム足 ×2、アルミ合金製プレート、PET製底部スポンジシート、衝撃吸収シリコンパッド×2 材質 6063アルミ合金【陽極酸化(Anodized)と電気泳動(Electrophoresed)】 タイプ リニア スイッチ KAILH ココアスイッチ・ルブ済み 本体質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×138×34 接続方法 USB有線+2.4G無線+BT 加工 CNC バッテリー容量(mAh) 7500(最大1223時間) スプリング長(mm) 22 インターフェイス Type-C トラベル(mm) 【作動トラベル】2.0 (±0.4)【総トラベル】3.6 (±0.04)
ZEN 65 Ultra JIS WOBKEY 7日以内出荷
65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。
その他 【プリトラベル】1.8mm (±0.4)、【初期押下圧】45±10gF、【総トラベル】3.5mm (±0.3) 質量(g) 1550 タイプ リニア スイッチ 【キースイッチ】Kailh Luna Switch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×112×36 接続方法 有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth) 対応 ホットスワップ / 急速充電 キー配列 日本語配列 バッテリー容量(mAh) 6000
Rainy75 Lite WOBKEY 5日以内出荷
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズコンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他 【初期押下圧】45±5gf 付属品 キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 材質 6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm) 3.5 タイプ リニア スイッチ HMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み 本体質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×135×35 接続方法 USB有線+2.4G無線+BT 加工 CNC 作動 2.0mm(±0.6) バッテリー容量(mAh) 3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間) スプリング長(mm) 22 インターフェイス Type-C
Rainy75 Color WOBKEY 5日以内出荷
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズコンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他 【初期押下圧】45±5gf 付属品 キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 材質 6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm) 3.5 タイプ リニア スイッチ HMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み 本体質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×135×35 接続方法 USB有線+2.4G無線+BT 加工 CNC 作動 2.0mm(±0.6) バッテリー容量(mAh) 3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間) スプリング長(mm) 22 インターフェイス Type-C
ZEN 65 Lite WOBKEY 7日以内出荷
65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。
その他 【プリトラベル】2.0mm (±0.3)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.5mm (±0.5) 質量(g) 1550 タイプ リニア スイッチ 【キースイッチ】HMX Violet Switch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×112×36 接続方法 有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth) 対応 ホットスワップ / 急速充電 キー配列 英字配列 バッテリー容量(mAh) 3000
ZEN 65 Ultra WOBKEY 7日以内出荷
65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。
その他 【プリトラベル】1.8mm (±0.4)、【初期押下圧】45±10gF、【総トラベル】3.5mm (±0.3) 質量(g) 1550 タイプ リニア スイッチ 【キースイッチ】Kailh Luna Switch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×112×36 接続方法 有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth) 対応 ホットスワップ / 急速充電 キー配列 英字配列 バッテリー容量(mAh) 6000
Rainy75 RT Pro WOBKEY 5日以内出荷
ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。・高い安定性現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・
付属品 キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2 スイッチ TTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ 本体寸法(mm) 幅320×奥行136×高さ40 本体質量(kg) 2 接続方法 有線 材質(ケース) 6063アルミニウム 加工 CNC削り出し プレート カーボンプレート キー数 81キー インターフェイス USB Type-C ウエイト ステンレス氷晶
Rainy75 RT Lite WOBKEY 5日以内出荷
ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。・高い安定性現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・
仕様 ●アクションポイント(AP)/リセットポイント(RP):0.01~0.005単位調節●ガスケットマウント:ゲーミング特化【Surroumd】●キーキャップ:PBT ダブルショット●デッドゾーン:0●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:ナチュラルグレー 付属品 キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2 スイッチ TTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ 本体寸法(mm) 幅320×奥行136×高さ40 本体質量(kg) 2 接続方法 有線 材質(ケース) 6063アルミニウム 加工 CNC削り出し プレート FR4 プレート キー数 81キー インターフェイス USB Type-C ウエイト ミラーガラス
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)