カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- キーボード(1)
絞り込み
色
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- WOBKEY
- モノタロウ(1)
- Lofree(6)
- ロジクール(6)
- JXCN(3)
- NuPhy(1)
- Syitren(1)
- ケンジントン(1)
- サンワサプライ(1)
「nuphy」の検索結果
特価







Rainy75 Pro
WOBKEY¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書その他【初期押下圧】45±5gf材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C