カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JLab
- モノタロウ(9,492)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,134)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,971)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
JLab
JLabのページです。JLabは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds
JLab¥8,398税込¥9,2381台当日出荷低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー。軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン。最大21時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IPX4の防水性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。保証: 2年保証|30日品質保証その他【マイク】2 x MEMS付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
完全ワイヤレスイヤホン JBuds Mini
JLab¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷JLab史上最小ケースとイヤホン(従来より50%小さいケース・30%小さいイヤホン)。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP55の防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイクその他【マイク】MEMS -38dB±1dB付属品本体、USB-C充電コード、キーリング付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)各イヤホン: 3.3 , ケース: 18.5出力98±3 dB:バッテリーイヤホン本体: 35mAh リチウムポリマー / 充電ケース: 250mAh リチウムポリマー充電時間【イヤホン】1.5 時間 (ケース時)、【ケース】2時間保証期間2年保証/30日品質保証スピーカー6mmダイナミック、 20-20kHz、16Ω充電方式USB Type-C再生可能時間各イヤホン: 5.5時間、ケース込み最大再生時間: 20時間Bluetoothバージョン:Bluetooth5.3 接続範囲: 10m
完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +
JLab¥5,798税込¥6,3781台8日以内出荷最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。小型で安全な耳掛けタイプ。外部音取り込み。IP55の防塵防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。保証: 30日品質保証 / 2年間保証その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1規格IP55機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380充電方式10分の充電=1時間の再生時間応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35USBUSB-C
完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+
JLab¥4,698税込¥5,1681台8日以内出荷最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。外部音取り込み。IPX4の防水防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。2年保証/30日間品質保証その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5規格IPX4機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
完全ワイヤレスイヤホン JBuds Sport ANC 4
JLab¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷アクティブノイズキャンセリング+外部音取り込み。最大60時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP66の高い防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセリングマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。ワイヤレス充電対応+便利なUSB Type-Cケーブル付きケースその他【マイク】タイプ3 マイクロメムス感度:-42dB+/-3dB付属品イヤホン本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:9 | ケース本体:79出力105 +/-3dB充電時間【イヤホン】1.5時間、【ケース】1.5時間保証期間2 年保証|30日間品質保証防塵・防滴IP66スピーカー10mmダイナミック・ドライバー、20Hz-20kHz、32Ω充電方式10分= 1 時間40分再生Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2 接続範囲: 10m再生時間(時間)【ANC時】イヤホン:9・ケース込み:40、【通常】イヤホン: 14・ケース込み: 60