カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- JLab
- Phenomenex(14)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(1)
「ebj-b」の検索結果

完全ワイヤレスイヤホン JBuds Mini
JLab¥8,998税込¥9,8981台当日出荷JLab史上最小ケースとイヤホン(従来より50%小さいケース・30%小さいイヤホン)。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP55の防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク付属品本体、USB-C充電コード、キーリング付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】MEMS -38dB±1dB質量(g)各イヤホン: 3.3 , ケース: 18.5出力98±3 dB:バッテリーイヤホン本体: 35mAh リチウムポリマー / 充電ケース: 250mAh リチウムポリマー充電時間【イヤホン】1.5 時間 (ケース時)、【ケース】2時間保証期間2年保証/30日品質保証スピーカー6mmダイナミック、 20-20kHz、16Ω充電方式USB Type-C再生可能時間各イヤホン: 5.5時間、ケース込み最大再生時間: 20時間Bluetoothバージョン:Bluetooth5.3 接続範囲: 10m
完全ワイヤレスイヤホン JBuds Sport ANC 4
JLab¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷アクティブノイズキャンセリング+外部音取り込み。最大60時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP66の高い防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセリングマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。ワイヤレス充電対応+便利なUSB Type-Cケーブル付きケース付属品イヤホン本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】タイプ3 マイクロメムス感度:-42dB+/-3dB質量(g)イヤホン本体:9 | ケース本体:79出力105 +/-3dB充電時間【イヤホン】1.5時間、【ケース】1.5時間保証期間2 年保証|30日間品質保証防塵・防滴IP66スピーカー10mmダイナミック・ドライバー、20Hz-20kHz、32Ω充電方式10分= 1 時間40分再生Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2 接続範囲: 10m再生時間(時間)【ANC時】イヤホン:9・ケース込み:40、【通常】イヤホン: 14・ケース込み: 60