IPX6多機能360°ランタン付きAM・FMラジオMLABS8日以内出荷
IPX6多目的AM/FMラジオ。あらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)。360°調色(3色)機能付きランタン採用。キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分。デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz(受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)、Bluetooth5.0 出力14Wの迫力あるスピーカー採用色オリーブグリーン出力(W)【スピーカー】14定格電圧5V 2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×90×90本体質量(g)830周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)使用時間ラジオ:20時間、360°ランタン:22時間、LEDハイビームライト:18時間、Bluetooth:15時間充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:6H、手回し充電:500mAh/H、ソーラー充電:120mAh/H商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/商品収納バックS/N比【スピーカー】≧80dBバッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)防水仕様IPX6入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A明るさ(Lm)【360°ランタン】白色:60 / 黄色:55【LED】110通信距離(m)【Bluetooth】10入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A対応コーデックSBC