Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)のページです。Rapid(ラピッド)は、オフィスサプライ、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 有限会社海王 |
|---|
| 所在地 | 〒196-0004 東京都昭島市緑町5-19-10 |
|---|
Rapid(ラピッド)(14件のレビュー)当日出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
Rapid(ラピッド)当日出荷
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
Rapid(ラピッド)当日出荷
ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。母材を傷めずに確実に締結できます。
用途金属板等の締結作業に。材質クロムメッキ鋼入数(個)20
Rapid(ラピッド)当日出荷
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ステープル作業に。適合Rapid R13 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)10.7タイプ13型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)9.7入数(本)2500
Rapid(ラピッド)当日出荷
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5
Rapid(ラピッド)当日出荷
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
Rapid(ラピッド)(1件のレビュー)当日出荷
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
Rapid(ラピッド)当日出荷
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ステープル作業に。適合Rapid R53 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)11.5タイプ53型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)10.5入数(本)2500
Rapid(ラピッド)当日出荷
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番699-1439材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15頭部径(Φmm)2針径(Φmm)1.25入数(本)2000
Rapid(ラピッド)当日出荷
頭部がないた打ち込み後に目立ちません。高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。
用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番701-5255材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15針径(Φmm)1.25入数(本)1000
Rapid(ラピッド)当日出荷
Rapid製グルーガン(品番:5001703)用のスティックグルーです。
トラスコ品番699-1440適合機種5001703材質EVA樹脂長さ(mm)90色クリア容量(kg)0.115危険物の類別非危険物径(mm)7入数(本)36
Rapid(ラピッド)当日出荷
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ステープル作業に。適合Rapid R311 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)10.75タイプ140型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)9.75入数(本)2000
Rapid(ラピッド)当日出荷
丸みを帯びているのでケーブルを固定するのに最適です。高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ケーブル固定に。適合Rapid RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)7.85タイプ36型針径(Φmm)0.53線材(mm)0.53肩幅(mm)6.79入数(本)864