カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • Rapid(ラピッド)
  • モノタロウ(5)
  • 新日本無線(52)
  • SapiSelco(46)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • Apikaa(16)
  • StarTech.com(15)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(13)
  • アピルコ(12)
  • CKD(10)
  • アピックス(10)
  • カストロール(10)
  • ORAPI(9)
  • 貝印(7)
  • 工進(7)
  • アピデ(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 中興化成工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)

「API」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラピッドステープル Rapid(ラピッド)

    ラピッドステープル

    Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1ケース(25000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
    幅(mm)10
  • スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)

    スウェーデンタッカー用Pステープル

    Rapid(ラピッド)(14件のレビュー)
    899税込989
    1箱(5000本)
    当日出荷
    亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
    ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
  • 中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)

    中空壁用アンカープラグ

    Rapid(ラピッド)
    649税込714
    1箱(10本)
    当日出荷
    精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
  • ラピッドガンタッカー Rapid(ラピッド)

    ラピッドガンタッカー

    Rapid(ラピッド)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ハンマータッカー R19E Rapid(ラピッド)

    ハンマータッカー R19E

    Rapid(ラピッド)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。
    用途各種打ち込み作業に。適合針:13型6mm(11830725)トラスコ品番692-2363材質スチール全長(mm)280高さ(mm)45装填数針:150本
  • C型フックセット Rapid(ラピッド)

    C型フックセット

    Rapid(ラピッド)
    1,298税込1,428
    1箱(12本)
    当日出荷
    アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5
  • ブラインドナット Rapid(ラピッド)

    ブラインドナット

    Rapid(ラピッド)
    729税込802
    1箱(20個)
    当日出荷
    ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。母材を傷めずに確実に締結できます。
    用途金属板等の締結作業に。材質クロムメッキ鋼入数(個)20
  • タッカー用ステープル 13型 Rapid(ラピッド)

    タッカー用ステープル 13型

    Rapid(ラピッド)
    859税込945
    1箱(2500本)
    当日出荷
    高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
    用途ステープル作業に。適合Rapid R13 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)10.7タイプ13型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)9.7入数(本)2500
  • アタッチメントナッター RP160 Rapid(ラピッド)

    アタッチメントナッター RP160

    Rapid(ラピッド)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    電動ドリルドライバーに取り付けてナット締結作業が効率的に出来ます。グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。
    用途ブラインドナット締結作業に。付属品ノーズピース、マンドレル(M4、M5、M6、M8用各1個ずつ)トラスコ品番701-5265材質アルミニウム全長(mm)180グリップ径(Φmm)最大47適合ナットM4、M5、M6、M8
  • ブラインドリベット(アルミ・鉄) Rapid(ラピッド)

    ブラインドリベット(アルミ・鉄)

    Rapid(ラピッド)
    399税込439
    1箱(50本)
    当日出荷
    精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
    用途かしめ、締結作業に。付属品下穴用ドリル1本
  • ブラインドリベット(SUS) Rapid(ラピッド)

    ブラインドリベット(SUS)

    Rapid(ラピッド)(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(50本)
    当日出荷
    精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
    用途かしめ、締結作業に。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
  • ホグリングプライヤー FP222 Rapid(ラピッド)

    ホグリングプライヤー FP222

    Rapid(ラピッド)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    180mmのマガジン部分によりホグリングが自動で供給されるので連続作業に便利です。ワイヤーカッター機能付きです。ハンドル握り具合で加工後リング内径を5mm~11mmで調整できます。ハンドルロック機能付きでコンパクトに収納できます。エルゴノミック形状で疲労しにくいです。
    用途ネットやフェンスの補修作業に。結束作業に。トラスコ品番699-1437材質グラスファイバー入りABS樹脂厚さ(mm)180全長(mm)170適合サイズ(mm)【リング】20.5
  • バッテリー充電式グルーガン BGX7 Rapid(ラピッド)

    バッテリー充電式グルーガン BGX7

    Rapid(ラピッド)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。
    用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
  • タッカー用ステープル 53型 Rapid(ラピッド)

    タッカー用ステープル 53型

    Rapid(ラピッド)
    819税込901
    1箱(2500本)
    当日出荷
    高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
    用途ステープル作業に。適合Rapid R53 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)11.5タイプ53型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)10.5入数(本)2500
  • タッカー用ステープル 140型 Rapid(ラピッド)

    タッカー用ステープル 140型

    Rapid(ラピッド)
    939税込1,033
    1箱(2000本)
    当日出荷
    高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
    用途ステープル作業に。適合Rapid R311 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)10.75タイプ140型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)9.75入数(本)2000
  • マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター(省力タイプ) RP100

    Rapid(ラピッド)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
  • タッカー用ケーブルステープル Rapid(ラピッド)

    タッカー用ケーブルステープル

    Rapid(ラピッド)
    1,198税込1,318
    1箱(864本)
    当日出荷
    丸みを帯びているのでケーブルを固定するのに最適です。高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
    用途ケーブル固定に。適合Rapid RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)7.85タイプ36型針径(Φmm)0.53線材(mm)0.53肩幅(mm)6.79入数(本)864
  • ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド)

    ボードアンカー XP30

    Rapid(ラピッド)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8480材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板長さ(mm)185材質(本体)アルミダイキャスト適合サイズM4、M5、M6材質(ハンドル)ペイント鋼板
  • ハンドリベッター RP10 Rapid(ラピッド)

    ハンドリベッター RP10

    Rapid(ラピッド)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)トラスコ品番663-8483材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
  • ネイル針 8型 Rapid(ラピッド)

    ネイル針 8型

    Rapid(ラピッド)
    1,298税込1,428
    1箱(2000本)
    当日出荷
    高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
    用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番699-1439材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15頭部径(Φmm)2針径(Φmm)1.25入数(本)2000
  • マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60

    Rapid(ラピッド)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8488材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
  • ボードアンカー XP10 Rapid(ラピッド)

    ボードアンカー XP10

    Rapid(ラピッド)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
    用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8485材質本体、ハンドル部:スチール長さ(mm)240材質(本体)スチール適合サイズM4、M5材質(ハンドル)スチール
  • マルチリベッター RP40 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター RP40

    Rapid(ラピッド)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8477材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
  • グルースティック Rapid(ラピッド)

    グルースティック

    Rapid(ラピッド)
    599税込659
    1箱(36本)
    当日出荷
    Rapid製グルーガン(品番:5001703)用のスティックグルーです。
    トラスコ品番699-1440適合機種5001703材質EVA樹脂長さ(mm)90クリア容量(kg)0.115危険物の類別非危険物径(mm)7入数(本)36
  • ホグリング Rapid(ラピッド)

    ホグリング

    Rapid(ラピッド)
    2,998税込3,298
    1箱(1600本)
    当日出荷
    高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。Rapid製ホグリングプライヤー(品番:23468100)に装填して連続作業が可能です。
    用途ネットやフェンスの補修作業に。結束作業に。トラスコ品番699-1436材質亜鉛メッキ鋼内径(Φmm)【リング成型後】5~11箱入数1600本リング線径(Φmm)2リング幅(mm)20.5
  • ネイル針 9型 Rapid(ラピッド)

    ネイル針 9型

    Rapid(ラピッド)
    1,398税込1,538
    1箱(1000本)
    当日出荷
    頭部がないた打ち込み後に目立ちません。高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。
    用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番701-5255材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15針径(Φmm)1.25入数(本)1000