カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KVK(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • カクダイ(1)
  • コガネイ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9e4040」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • 電磁弁部(TEB1型用) TOTO

    電磁弁部(TEB1型用)

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用
  • 排水弁 TOTO

    排水弁

    TOTO(65件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO

    小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R

    TOTO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • 逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO

    逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A

    TOTO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
  • 自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S TOTO

    自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S

    TOTO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
関連キーワード
寅壱4040特集