カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 排水部材(4)
    • 洗面排水用品(7)
    • 流し用目皿(1)
    • 浴室用目皿(2)
    • トイレ配管部品(15)
絞り込み
適合品番
  • SK146(1)
  • SK147(1)
  • T65B(1)
  • U5(1)
  • U23(1)
  • U104(1)
  • U306C(1)
  • U307C(1)
  • U308C(1)
  • U309C(1)
  • U310(2)
  • U310GP(2)
  • U310GW(2)
  • U310GY(2)
  • U406C(1)
  • U416C(1)
  • U810C(1)
  • U830C(1)
  • UFH500(1)
  • UFH507(1)
ブランド
  • TOTO
  • カクダイ(1)
  • KVK(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • ハウステック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOTO 目皿」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズTOTO
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
小便器用椀付目皿部(ストール小便器用) TOTO小便器用椀付目皿部(ストール小便器用)TOTO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合品番T65B
目皿洗濯機パン用 TOTO目皿洗濯機パン用TOTO(2件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
洗面化粧台・洗面器用目皿部(TL315A型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用目皿部(TL315A型用)TOTO(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
適合品番TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) H23RシリーズTOTO(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合品番U5系、U23系、U104系
洗濯機パン用目皿パック TOTO洗濯機パン用目皿パックTOTO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
ホース差込口パック TOTOホース差込口パックTOTO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
目皿 TOTO目皿TOTO
409税込450
1個
当日出荷
-
用途-高さ(mm)10材質(本体)合成樹脂外径(Φmm)41.8関連資料(0.09MB)
目皿付き排水栓カバー(洗面器用、ステンレス仕様) TOTO目皿付き排水栓カバー(洗面器用、ステンレス仕様)TOTO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
TENA12A5のスパウトと同じステンレス素材の目皿付き排水栓カバーです。
適合左記排水金具の目皿付き排水栓カバーと取り替えてご使用できます。(T6PM1、T6SM1、T6PM7、T6SM4T6PM1、T6SM1、T6PM7、T6SM4)
洗面器パントラップ目皿外し工具 TOTO洗面器パントラップ目皿外し工具TOTO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
目皿 TOTO目皿TOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂
目皿部 TOTO目皿部TOTO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
目皿部
用途排水金具(32mm,T6B/P/S系)用高さ(mm)15直径(mm)34
目皿ふさぎふた TOTO目皿ふさぎふたTOTO
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
洗濯機の排水ホースを外してお使い下さい。封水切れによる害虫の侵入やにおいを防止します。
ホワイト高さ(mm)24.7外径(Φmm)117.5
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓 TOTO洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
目皿部 TOTO目皿部TOTO
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり材質(Oリング)合成ゴム関連資料(0.08MB)
流し用ゴム栓付目皿 TOTO流し用ゴム栓付目皿TOTO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質黄銅、合成ゴム適合品番SK500
小便器用目皿 TOTO小便器用目皿TOTO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付 TOTO幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付TOTO
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式寸法(mm)1100×750×1115
床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO床置小便器 UFH508CR+TG600PNTOTO
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水関連資料 寸法図 寸法図給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
小便器用目皿(樹脂製) TOTO小便器用目皿(樹脂製)TOTO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合品番U310、U310GY、U310GW、UFS900、(U310GP)、(UUS900)
TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTOTEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
用途一般地用洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面関連資料 寸法図 分解図(TEA62ADS)洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
流し用目皿 TOTO流し用目皿TOTO
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ホワイト適合品番SK146(SK147)
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 寸法図 分解図(TG600PN)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
排水栓部 TOTO排水栓部TOTO
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
排水栓部
用途目皿付排水栓 ポップアップ式(THD35/35R/35S)、排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S11V3R)用
目皿部 TOTO目皿部TOTO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
目皿部
長さ(mm)100径(Φmm)45.5
小便器用目皿(樹脂製) HA720CSTRシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA720CSTRシリーズTOTO
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
目皿 TOTO目皿TOTO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷