カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- INAX(LIXIL)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- マキタ(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)
「tbv j」の検索結果
特価

壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
整流キャップ(M24×1.0)
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥27,980税込¥30,7781台欠品中仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シャワーハンガー
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっきハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モード商品タイプ壁付タイプハンガー角度調節
水栓金具取り替えパーツ
TOTO¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷自在スパウト300mm ※整流キャップ付き (接続ねじW26山20)適合品番TBV03423J1,TBV03423Z1,TBV03424J1,TBV03424Z1