カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(31)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- KVK(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- タカノ(33)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(7)
「tbv034」の検索結果
特価

壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モード商品タイプ壁付タイプハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
台付き2穴サーモスタットシャワー金具
TOTO¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっきハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥27,980税込¥30,7781台欠品中仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
台付き2穴サーモスタットシャワー金具
TOTO¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
整流キャップ(M24×1.0)
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)
TOTO(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷付属品アダプター材質樹脂色シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用