カテゴリ
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
「tcf8ck66」の検索結果
特価

ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ
TOTO(7件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。形状前丸質量(kg)約4.7消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3定格電圧(V)交流100(50/60Hz)タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43操作パネル袖リモコン型供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式