カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 瑞穂化成工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcm10855r」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流すボタン組品 TOTO

    流すボタン組品

    TOTO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • ウオシュレット用オート洗浄ユニット TOTO

    ウオシュレット用オート洗浄ユニット

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • ボールタップセット TOTO

    ボールタップセット

    TOTO(41件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
    材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
  • フレキシブルホース TOTO

    フレキシブルホース

    TOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)954寸法(Φmm)12
  • らくらくリモコン(オプション) TOTO

    らくらくリモコン(オプション)

    TOTO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84ホワイト高さ(mm)25
  • スティックリモコン TOTO

    スティックリモコン

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ乾電池寸法(mm)290×22×43
  • スペーサー(スイッチユニット用) TOTO

    スペーサー(スイッチユニット用)

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    人体感知センサーユニットを露出対応したり、既設取り替えに使用する際のスペーサーです。(側面に露出配線用のノックアウト部付き)
  • 小便器用押しボタン部 TOTO

    小便器用押しボタン部

    TOTO(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
  • ウォシュレットKM TOTO

    ウォシュレットKM

    TOTO
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
    形状前丸ホワイト機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
  • らくらくリモコン脱臭・乾燥付 TOTO

    らくらくリモコン脱臭・乾燥付

    TOTO
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    仕様止・おしり付きホワイトタイプアプリコットF1/S1用
  • 排水弁 TOTO

    排水弁

    TOTO(65件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • らくらくリモコン脱臭付き TOTO

    らくらくリモコン脱臭付き

    TOTO
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様止・おしり・乾燥付き寸法(mm)220×25×84ホワイトタイプアプリコットF3W・F3・F2/S2用
  • ボールタップ本体 TOTO

    ボールタップ本体

    TOTO(16件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)500適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型長さ(m)0.5