カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 住設機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- ミナミサワ(4)
- カクダイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アイゼン(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「tea61ads」の検索結果

フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R
TOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用
TOTO¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷用途一般地用付属品(U500)目皿×1、給水金具×1仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
人体感知センサーユニット
TOTO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
スピンドル部
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷スピンドル部用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20