カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • ミナミサワ(4)
  • GAONA(ガオナ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tea61dr」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池) TOTO

    小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池)

    TOTO
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • スパナ TOTO

    スパナ

    TOTO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
    対辺(mm)50、54適合品番TEA61系、TEA62系用
  • 人体感知センサーユニット TOTO

    人体感知センサーユニット

    TOTO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
    仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
  • 光電センサー TOTO

    光電センサー

    TOTO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材料合成樹脂
  • フラッシュバルブ T60型 TOTO

    フラッシュバルブ T60型

    TOTO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
  • 小便器用押しボタン部 TOTO

    小便器用押しボタン部

    TOTO(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
  • オートクリーンU用開閉弁部 TOTO

    オートクリーンU用開閉弁部

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合品番THE10X、TEH11X
  • オートクリーンU用ピストンバルブ TOTO

    オートクリーンU用ピストンバルブ

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番TEF40RX、TEF41RX、TEF45RX、TEF46RX
  • スピンドル部 TOTO

    スピンドル部

    TOTO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    スピンドル部
    用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
  • 小便器用ピストンバルブ部 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部

    TOTO(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
  • 大便器フラッシュバルブ TOTO

    大便器フラッシュバルブ

    TOTO(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
  • 小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO

    小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R

    TOTO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • オートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用) TOTO

    オートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用)

    TOTO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番TEA100DX、TEA150X、TEA99NXほか