カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • ミナミサワ(5)
  • カクダイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tea61ds toto」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大便器フラッシュバルブ TOTO

    大便器フラッシュバルブ

    TOTO(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
  • フラッシュバルブ T60型 TOTO

    フラッシュバルブ T60型

    TOTO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
  • 小便器用ピストンバルブ部 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部

    TOTO(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
  • 小便器用押しボタン部 TOTO

    小便器用押しボタン部

    TOTO(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
  • 大便器フラッシュバルブ用押し棒部 TOTO

    大便器フラッシュバルブ用押し棒部

    TOTO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
  • 人体感知センサーユニット TOTO

    人体感知センサーユニット

    TOTO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
    仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
  • バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用) TOTO

    バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)

    TOTO(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
  • 小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO

    小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R

    TOTO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTO

    フラッシュバルブ用シートパッキン部

    TOTO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
  • 小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池) TOTO

    小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池)

    TOTO
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • スパナ TOTO

    スパナ

    TOTO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
    対辺(mm)50、54適合品番TEA61系、TEA62系用
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓