カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- モノタロウ(2)
- カクダイ(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- IDEX(1)
- エアリア(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「ten41ax」の検索結果

台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)
TOTO¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓取付方式全交換(台付)電源発電適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061形態(吐水)ソフト取付穴径(Φmm)35使用地区一般地吐水口高さ(mm)84給電方式電源式水栓タイプ単水栓
台付自動水栓
TOTO¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
台付自動水栓
TOTO¥61,980税込¥68,1781セット当日出荷自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
泡まつキャップ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)
TOTO¥57,980税込¥63,7781台当日出荷乾電池タイプ仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース長さ(mm)スパウト:112種類自動水栓取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所形態(吐水)整流取付穴径(Φmm)28使用地区一般地吐水口長さ(mm)112吐水口高さ(mm)73給電方式電池式水栓タイプ単水栓