カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- ニトムズ(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th32382w」の検索結果

止水付取替用脚部 TH732
TOTO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付