カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
ブランド
- TOTO
- カクダイ(1)
- タカギ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th5c0890」の検索結果

自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20
TOTO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様整流キャップ付長さ(mm)300取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300
自在スパウト(整流キャップ付)
TOTO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
シングルレバー混合栓(壁付)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エコシングル水栓タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
壁付シングル混合水栓(エコシングル)
TOTO(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)
TOTO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
自在パイプ
TOTO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷種別袋ナット式タイプ標準タイプねじ径先端/W26山20接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
水栓金具取り替えパーツ 伸縮自在スパウト(断熱キャップ付)
TOTO(5件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様伸縮自在スパウト/230~350mm寸法(mm)90×30×390接続ねじW26山20